Vinklet magnet
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinklet magnet
Magnetisk vinkelfastgørelse til hurtig fastgøring og fiksering under svejse- og loddearbejde og som arbejdshjælp
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nøjagtig sammenføjning af flade, buede eller runde metalkomponenter
- Erstatter "andenmand" under montage, hvilket sparer arbejdstid og omkostninger
- Nem fjernelse ved at vippe til siden.
- Den magnetiske vinkelfastgørelse kan bruges til følgende vinkler: 30°, 45°, 75° og 90° (se billede). Andre muligheder: 105°, 120° og 180°
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!