Bi-puller Til aluminiumstråd
Bi-puller til bølgetråd
BI-PULLER F. BØLGETRÅD
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Opretningskløerne genererer en trækbevægelse begyndende fra det laveste punkt og slutter på en tilsvarende højde
I modsætning til almindelige systemer, hvor opretningshandlingen kun anvendes på et enkelt punkt, udføres trækningen på flere trækpunkter ensartet.
Det er muligt at bearbejde plane overflader, kanter og buede pladedele
Kløerne på Bi-Puller kan skiftes fra ens længder til en gradueret buet konfiguration på få sekunder.
Forsigtig! Bi-Puller må ikke monteres på hydraulisk trækudstyr.
- Brug kløer med samme længde på plane overflader eller kanter og graduerede kløer på buede pladedele
- Manuel trækning er tilstrækkelig på bløde pladedele; på hårde og robuste pladedele anbefales det at anvende glidehammeren
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 934,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!