Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
29 post(er) med 32 versioner fundet
Til svejsning på stålkarosseri til 3 x kløer og Bi-Puller
Opretning af aflange deformationer over et stort område ved hjælp af Maxilift
2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, 29 elektroder
2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, buet til skærmbuer
For optimal svejsning af PinPuller®-elektroder
Fjederbelastede påsvejsningselektroder i trækblok til professionel bulefjernelse på ubehandlet pladestål
Robust design til oprette store deformationer i pladestål på køretøjskarosserier
2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, 15 elektroder
Muliggør magnetisk jord på gribetang, der skal skiftes på få sekunder
Indvendig diameter 33 mm
Til montering af Pinpuller el-trækelektroder med 2 rækker
Bjørneklo til lige og buede overflader til mange anvendelser til opretning af store og lange deformationer manuelt eller ved anvendelse af en glidehammer
Opretter deformationer på pladedele, 4 kg
Til indsætning af PinPuller el-tapelektroder og fastgørelse af dem i et gitter
Til varmekrympning
Trekantet
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.