PinPuller® trækelektroder
Pinpuller el-trækelektr., enkeltrække
PINPULLER POWER 10 ELEKTRODER
Varenr. 0691500171
EAN 4047376298293
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mange anvendelser:
- Tung glidehammer
- Trækpåsats til opretningsskabelon
- Trækstang
Gitterrillerne sørger for sikker fastgørelse af træktværstykket på den ønskede position
De enkelte elektroder kan svejses hurtigt på og kan vrides nemt af
Sparer arbejdstid
Flere elektroder med en afstand på kun 9 mm sikrer optimal kraftfordeling
I modsætning til bølgetråd kan tapelektroder svejses på op til 500 gange
Hver elektrode har et isoleret leje og kræver derfor kun minimal svejsekraft, hvilket reducerer varmen, som overføres til plademetallet
Før første brug skal messingbelægningen fjernes fra spidsen af elektroderne.
Længde | 92 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 117,000 g |