PinPuller® træktværstykke
Pinpuller el-træktværstk, enkeltrække
TRÆKTRAVERS FOR PINPULLER 140MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust metalkonstruktion muliggør brugen af tungt trækudstyr
Maksimal trækkraft 1 t
Låsen sikrer tapelektroderne i 9 mm gitteret
PinPuller og PinPuller el-genstande er ikke kompatible.
Længde | 140 mm |
Gevindtype | M |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning | M14 x 2 |
Stigning | 2 mm |
Nominel diameter | 14 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 581,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)