PinPuller® power trækring
Trækring PinPuller Power
TRÆKNING F. PINPULLER
Varenr. 0691500181
EAN 4047376301931
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
Indvendig diameter 33 mm
Gevindtype | M |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning | M14 x 2 |
Stigning | 2 mm |
Nominel diameter | 14 mm |
Indvendig diameter | 33 mm |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 246,000 g |