Glidehammer til opretning
Glidehammer til opretning
SLAGHAMMER FOR TRÆK 3-KANT
Varenr.
0691500288
EAN 4045727839577
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Velegnet til svejsepistoler eller holdere med Ø 10 mm og 16 mm
- Til hurtig karosseriopretning, perfekt sammen med PinPuller Spot
Længde | 400 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1831.960 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!