Magnetisk jord
Magnetisk jord
STELFORBINDELSE TIL PINPULLER, MAGNETISK
Varenr. 0691500293
EAN 4049557071213
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
Muliggør magnetisk jord på gribetang, der skal skiftes på få sekunder
- Velegnet til jordforbindelseskabler med spændeåbning og spændeskrue
- Gummiafdækningen holder stålspåner væk fra magneten
Højde (H) | 70 mm |
Diameter (Ø) | 95 mm |
Holdekapacitet | 17 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 554,000 g |
Spændeåbnings bredde | 12 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!