Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PinPuller® træktværstykke

Træktværstykke, pinpuller Power
TRÆKTRAVERS F. PINPULLER POWER

Varenr. 0691500370

EAN 4047376788244

Prisvisning for kunder efter login
PinPuller® træktværstykke

Varenr. 0691500370
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
Til montering af Pinpuller el-trækelektroder med 2 rækker

Robust metalkonstruktion muliggør brug af tungt trækudstyr


Maksimale trækkræfter op til 2 t



Låsen sikrer tapelektroderne i 20 mm gitteret


Holder på plads hurtigt og sikkert

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

140 mm

Gevindtype

M

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning

M14 x 2

Stigning

2 mm

Nominel diameter

14 mm

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

654,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger