PinPuller® trækelektrode
Trækelektrode PinPuller Power 15 lige
PINPULLER POWER 2 RÆKKER 15 ELEKTRODER
Varenr. 0691500371
EAN 4047376787735
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mange anvendelser
- Tung glidehammer
- Trækpåsats til opretningsskabelon
- Trækstang
Velegnet til universal brug
Optimal kraftfordeling med flere elektroder i 2 rækker med meget korte intervaller
Ingen buler, ingen unødig materialesvækkelse
I modsætning til bølgetråd kan tapelektroder svejses på over 1000 gange
Effektivt og økonomisk
Takket være det isolerede leje på hver elektrode kræves der kun minimal svejsning
Lav varmeeksponering på plademetal
De enkelte elektroder er hurtige at svejse på og kan vrides let af
Sparer værdifuld arbejdstid
Især for små og dybe områder med skader og til nivellering af skærmbuer
Design | Lige |
Antal rækker | 2 STK |
Antal elektroder | 15 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 178,000 g |