Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/S-M19PqAIB0

PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT - 1
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT - 2
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT - 3
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT - 4
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT - 5
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - PINPULLER POWERSÆT - 6

PinPuller® kraftsæt, fuldt udstyret

PinPuller kraftsæt, fuldt udstyret
PINPULLER POWERSÆT

Varenr. 0691500379

EAN 4047376788664

Prisvisning for kunder efter login
PinPuller® kraftsæt, fuldt udstyret

Varenr. 0691500379
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
PinPuller® powersættet er fuldt udstyret og indeholder de vigtigste værktøjer til reparationer efter ulykker

Egnet til universel anvendelse


Talrige anvendelsesmuligheder: Tung glidehammer, trækstang og trækpåsats til opretningsskabelon (dozer)



Hurtigt og nemt


Unik tapelektrode til professionel genformning af skærmbuer.



Optimalt sortiment


Sættet indeholder vigtige værktøjer til reparationer af skader



Økonomisk og effektivt


Trimmer til hurtig og præcis genfiling af tapelektroder.



Indhold: 16 stk.


  • 1 tapelektrode, 2 rækker, 15x, lige

  • 1 tapelektrode, 2 rækker, 29x, lige

  • 1 tapelektrode, 2 rækker, 27x, buede

  • 1 træktværstykke til 2-rækkede tapelektroder

  • 1 tapelektrode, 1 række, 10x, lige

  • 1 tapelektrode, 1 rækker, 20x, lige

  • 1 træktværstykke til 1-rækkede tapelektroder

  • 1 ringmøtrik M14

  • 1 kobberelektrode, 1

  • 1 kort skruetrækker, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 trimmer 2 skabeloner

  • 1 unbrakonøgle, str. 6 mm

  • 1 fil, 150 mm

  • 1 filhåndtag

  • 1 ridsenål

  • 20 ekstra påsvejsningselektroder med fjedre
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fjernelse af buler i karosseri af stålplader på lige flader og især skærmbuer

Produktvægt (pr. vare)

6780,000 g

PinPuller® kraftsæt, fuldt udstyret indeholdt:
1 x
Skruetrækker, lige kærv, kort med rundt skaft

ZEBRA SKRUETR. ALM. KÆRV 6,5X25

Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm; Klingelængde: 25 mm
Kort, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® trækelektroder

PINPULLER POWER 10 ELEKTRODER

Beskrivelse: Robust design til oprette store deformationer i pladestål på køretøjskarosserier
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® trækelektroder

PINPULLER POWER 20 ELEKTRODER

Beskrivelse: Robust design til oprette store deformationer i pladestål på køretøjskarosserier
Mængde: 1 x
20 x
Svejseelektrode med fjeder

ELEKTRODE F. PINPULLER INCL. FJEDRE

Mængde: 20 x
1 x
PinPuller® kobberelektrode

KOBBERELEKTRODE F. 0691 500 291

Beskrivelse: For optimal svejsning af PinPuller®-elektroder
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® træktværstykke

TRÆKTRAVERS FOR PINPULLER 140MM

Beskrivelse: Til indsætning af PinPuller el-tapelektroder og fastgørelse af dem i et gitter
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® power trækring

TRÆKNING F. PINPULLER

Beskrivelse: Indvendig diameter 33 mm
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® træktværstykke

TRÆKTRAVERS F. PINPULLER POWER

Beskrivelse: Til montering af Pinpuller el-trækelektroder med 2 rækker
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® trækelektrode

PINPULLER POWER 2 RÆKKER 15 ELEKTRODER

Beskrivelse: 2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, 15 elektroder
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® trækelektrode

PINPULLER POWER 2 RÆKKER 29 ELEKTRODER

Beskrivelse: 2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, 29 elektroder
Mængde: 1 x
1 x
PinPuller® trækelektrode

PINPULLER POWER 2 RÆKKER 27 ELEKTRODER

Beskrivelse: 2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, buet til skærmbuer
Mængde: 1 x
PinPuller<SUP>®</SUP> trimmer
1 x
PinPuller® trimmer

SLIBESKABELON FOR PINPULLER

Beskrivelse: Til hurtig genfiling og opretning af alle tapelektroder.
Mængde: 1 x
1 x
Flad fil med stump ende DIN 7261, form A

FILE FLAD STRØG 2 (MELLEM) 150MM

Beskrivelse:
2; Fileblad, længde: 150 mm
Mængde: 1 x
1 x
Filskaft

WURTH FILEHEFTE 110MM F/200MM

Mængde: 1 x
1 x
Ridsespids

RIDSESPIDS M/ CLIP

Beskrivelse: Ridsenål med hårdmetalspids med holdeklemme
Mængde: 1 x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
1 x
Sekskantnøgle, indvendig kort version

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-6X96

Beskrivelse:
6 mm
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Universalglidehammer

SLAGHAMMER FOR BIPULLER

Opretter deformationer på pladedele, 4 kg