Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PinPuller® kraftsæt, fuldt udstyret
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - 1
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - 2
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - 3
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - 4
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - 5
PinPuller<SUP>®</SUP> kraftsæt, fuldt udstyret - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PinPuller® kraftsæt, fuldt udstyret

PinPuller® powersættet er fuldt udstyret og indeholder de vigtigste værktøjer til reparationer efter ulykker

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Egnet til universel anvendelse


Talrige anvendelsesmuligheder: Tung glidehammer, trækstang og trækpåsats til opretningsskabelon (dozer)



Hurtigt og nemt


Unik tapelektrode til professionel genformning af skærmbuer.



Optimalt sortiment


Sættet indeholder vigtige værktøjer til reparationer af skader



Økonomisk og effektivt


Trimmer til hurtig og præcis genfiling af tapelektroder.



Indhold: 16 stk.


  • 1 tapelektrode, 2 rækker, 15x, lige

  • 1 tapelektrode, 2 rækker, 29x, lige

  • 1 tapelektrode, 2 rækker, 27x, buede

  • 1 træktværstykke til 2-rækkede tapelektroder

  • 1 tapelektrode, 1 række, 10x, lige

  • 1 tapelektrode, 1 rækker, 20x, lige

  • 1 træktværstykke til 1-rækkede tapelektroder

  • 1 ringmøtrik M14

  • 1 kobberelektrode, 1

  • 1 kort skruetrækker, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 trimmer 2 skabeloner

  • 1 unbrakonøgle, str. 6 mm

  • 1 fil, 150 mm

  • 1 filhåndtag

  • 1 ridsenål

  • 20 ekstra påsvejsningselektroder med fjedre