Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bred pensel, WB Til vandbaseret maling

Bred pensel, WB
FACADEPENSEL, BLÅ, 100MM

Varenr. 0693520100

EAN 4065746286923

Prisvisning for kunder efter login
Bred pensel, WB Til vandbaseret maling

Varenr. 0693520100
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
Bred pensel af høj kvalitet giver en ensartet overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser

Svulmer ikke op i vand


  • Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår


Væsketæt rør, der ikke pletter


  • Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker

  • Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje


Sikker opbevaring


  • Praktisk krog gør det nemt at fastgøre penslen til kanten af spanden, så den kan dryppe af


Nem at bruge


  • Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til malearbejde med opløsningsmiddelbaseret maling, især over store områder som f.eks. gulve og planker

Børster, materiale

Syntetisk

Farve på børstehår

Beige

Langt håndtag, materiale

Træ

Tylle, materiale

Polyamid

Børsternes længde

66 mm

Bredde

100 mm

Tykkelse

30 mm

Velegnet til malingsmiddel

Vandbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.