Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bred pensel, WB Til vandbaseret maling
Bred pensel af høj kvalitet giver en ensartet overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Væsketæt rør, der ikke pletter
- Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker
- Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje
Sikker opbevaring
- Praktisk krog gør det nemt at fastgøre penslen til kanten af spanden, så den kan dryppe af
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Velegnet til malearbejde med opløsningsmiddelbaseret maling, især over store områder som f.eks. gulve og planker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!