HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele
Trappebor HSS SMART STEP, 3 dele Syska
TRAPPEBOR HSS SMARTSTEP SÆT 3STK
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dynamisk buet spånvinkel mellem hver trinovergang
- Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle trappebor
- Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Ubesværet anvendelse
- Støjsvag, perfekt kontrolleret boring
- Stærkt reduceret dannelse af grater
SMART STEP teknologi
- Op til 3 x hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Præcisionsboring uden centrering eller centerstansning
- Ingen vridning af metalplader
- Let at bore huller eller forstørre et eksisterende borehul
- Ingen raslen eller medrivning af materialet
- Præcis, rund boring uden rivning eller splintring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
3-fladt skaft
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Der ganske ubesværet at åbne og lukke borepatronen
Egnet til ORSY® system. Den kompakte og praktiske systemkassette har nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, en optimeret samling og enkel åbning
Fås kun hos Würth
- Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under udboringen. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Ubelagt |
Art.nr. | Antal trin | Borearealets diameter [mm] |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
n = omdrejningshastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
![HSS SMART STEP trappebor HSS SMART STEP trappebor](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/549739573.jpg)
DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D4-20MM)
ZEBRA SMART STEPHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!