Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele

Trappebor HSS AITiN SMART STEP, 3 dele Syska
PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP SÆT 3STK

Varenr. 0694451003

EAN 4065746565493

Prisvisning for kunder efter login
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele

Varenr. 0694451003
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
Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.

Innovativ geometri med tre spånflader mellem de enkelte trinovergange


  • Op til 3 x længere levetid sammenlignet med alle andre belagte trappebor

  • Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med alle andre belagte trappebor

  • Let anvendelig

  • Helt glat, perfekt kontrolleret boring

  • Stærkt reduceret dannelse af grater


SMART STEP teknologi


  • Op til 3 x hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Præcisionsboring uden centrering eller kørning

  • Ingen vridning af metalplader

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ingen raslen eller medrivning af materialet

  • Præcis, rund boring uden rivning eller splintring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage


  • Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1.150°C

  • Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV

  • Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejst sammen)


3-fladt skaft


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Der ganske ubesværet at åbne og lukke borepatronen


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning



Fås kun hos Würth

Bemærk
  • Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.

  • Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.

  • Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.

Antal stykker i sortiment/sæt

3 STK

Skæremateriale

HSS

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

AlTiN

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Egnet til trækstyrke

1300 N/mm²

Materiale, der skal bearbejdes

Rustfrit stål, Stål, Støbt metal, Aluminium, Ikke-jernholdigt metal, Træ

Art.nr. Antal trin Borearealets diameter [mm]
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 6,0-30,0
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
diam. 6,0-30,0
art.nr.
Boring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 20 1050 210
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 20 1050 210
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 20 1050 210
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 20 1050 210
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål ≤ 1.200 N/mm² 11 580 130
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 18 1000 190
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 18 1000 190
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Plast
Termohærdende plast 18 1000 190
Termoplastisk plast 18 1000 190
Skæringsværdier
Til diam. 4,0-12,0 og diam. 4,0-20,0
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
diam. 4,0-12,0
art.nr.
diam. 4,0-20,0
art.nr.
Boring (1. boretrin) til Boring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål ≤ 1.200 N/mm² 11 830 300 870 190
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plast
Termohærdende plast 18 1400 470 1400 280
Termoplastisk plast 18 1400 470 1400 280
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele indeholdt:
1 x
HSS AlTiN SMART STEP trappebor

PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP Ø4-12MM

Beskrivelse:
4-12 mm
Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
Mængde: 1 x
1 x
HSS AlTiN SMART STEP trappebor

PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP Ø4-20MM

Beskrivelse:
4-20 mm
Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
Mængde: 1 x
1 x
HSS AlTiN SMART STEP trappebor

PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP Ø6-30MM

Beskrivelse:
6-30 mm
Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder