Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS SMART STEP pladebor

Pladebor HSS SMART STEP
PLADEBOR KONISK SMARTSTEP Ø16-30,5MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0694456030
EAN 4065746557573

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.

SMART STEP teknologi


  • Op til 3x hurtigere indvendig gevindskæring sammenlignet med traditionelle koniske pladebor

  • Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor

  • Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle pladebor

  • Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Gratfri boring uden deformation af metalpladen

  • Præcis, cirkulær boring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



Laserskalering i rillen


Nem aflæsning af huldiameteren under boringen



3-fladet skaft


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendtplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze



Fås kun hos Würth

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.

  • Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.

  • Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
Instruktioner
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel.

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.

Størrelse

3

Min./maks. bordiameter

16-30,5 mm

Længde

81 mm

Skaftdiameter

9 mm

Skæremateriale

HSS

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Ubelagt

Skæringsværdier
Til diam. 3,0-14,0 og diam. 5,0-20,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
Diam. 3,0-14,0
art.nr.
diam. 5,0-20,0
art. og
Gevindskæring (1. boretrin)tilGevindskæring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²151500350950250
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.300 N/mm²9900200550140
Nitridstål≤ 1.300 N/mm²9900200550140
Værktøjsstål≤ 1.300 N/mm²9900200550140
Højhastighedsstål≤ 1.300 N/mm²9900200550140
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB151500350950250
SG-jern og smedejern≤ 350 HB121250270750190
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²1818004501100350
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²1718004001100350
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1718004001100350
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²1818004501100350
Langspånet messing≤ 850 N/mm²1718004001100350
Plast
Plast, termohærdende 2626006001600400
Plast, termoplast 2425005501500400
Skæringsværdier
Til diam. 5,0-31,0 og diam. 16,0-30,5
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
Diam. 5,0-31,0
art.nr.
Diam. 16,0-30,5
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin)tilGevindskæring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²15950150290150
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²15950150290150
≤ 900 N/mm²11700110200110
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²15950150290150
≤ 900 N/mm²11700110200110
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.300 N/mm²9550100180100
Nitridstål≤ 1.300 N/mm²9550100180100
Værktøjsstål≤ 1.300 N/mm²9550100180100
Højhastighedsstål≤ 1.300 N/mm²9550100180100
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB15950150290150
SG-jern og smedejern≤ 350 HB12750120240125
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²181100200360200
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²171100200360200
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²171100200360200
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²181100200360200
Langspånet messing≤ 850 N/mm²171100200360200
Plast
Plast, termohærdende 261600300550300
Plast, termoplast 241500250500250
Skæringsværdier
Til diam. 24,0-40,0 og diam. 36,0-50,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
Diam. 24,0-40,0
art.nr.
Diam. 36,0-50,0
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin)tilGevindskæring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²15200120130100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²15200120130100
≤ 900 N/mm²11140859570
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²15200120130100
≤ 900 N/mm²11140859570
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.300 N/mm²9120758060
Nitridstål≤ 1.300 N/mm²9120758060
Værktøjsstål≤ 1.300 N/mm²9120758060
Højhastighedsstål≤ 1.300 N/mm²9120758060
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB15200120130100
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1216010010575
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²18250150150110
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²17250150150110
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²17250150150110
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²18250150150110
Langspånet messing≤ 850 N/mm²17250150150110
Plast
Plast, termohærdende 26350200230160
Plast, termoplast 24350200220150
Skæringsværdier
Til diam. 40,0-61,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
Diam. 40,0-61,0
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²1511080
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²1511080
≤ 900 N/mm²118555
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²1511080
≤ 900 N/mm²118555
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.300 N/mm²97045
Nitridstål≤ 1.300 N/mm²97045
Værktøjsstål≤ 1.300 N/mm²97045
Højhastighedsstål≤ 1.300 N/mm²97045
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1511080
SG-jern og smedejern≤ 350 HB129060
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²1814090
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²1714090
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1714090
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²1814090
Langspånet messing≤ 850 N/mm²1714090
Plast
Plast, termohærdende 26200130
Plast, termoplast 24190125
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger