HSS SMART STEP pladebor
Pladebor HSS SMART STEP
PLADEBOR KONISK SMARTSTEP Ø5-31MM
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
SMART STEP teknologi
- Op til 3x hurtigere indvendig gevindskæring sammenlignet med traditionelle koniske pladebor
- Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor
- Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle pladebor
- Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering
- Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Gratfri boring uden deformation af metalpladen
- Præcis, cirkulær boring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
Laserskalering i rillen
Nem aflæsning af huldiameteren under boringen
3-fladet skaft
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendtplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Fås kun hos Würth
- Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel.
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Størrelse | 8 |
Min./maks. bordiameter | 5-31 mm |
Længde | 103 mm |
Skaftdiameter | 9 mm |
Skæremateriale | HSS |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Ubelagt |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
n = omdrejningshastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!