Spandsystem til flisevask
Spandsystem til fliselæggere
FLISEFUGESÆT KOMPLET MED BRÆT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimale rengøringsresultater og betydelige tids- og arbejdsbesparelser
3 velplacerede, rillede ruller med robuste metalaksler
Spandens indhold tømmes nemt og rent til højre/venstre
2 hældetude på modsatrettede hjørner
Spanden er nem at rengøre
Kan rengøres med en standardspatel takket være den langsgående smudsfanger (60 mm bredde) i midten af spandens bund
Slibebræt med hydrosvamp og ergonomisk blødt tokomponentshåndtag og tommelpunkt
- Vanddræn indbygget bagpå slibebrættet
- Håndtaget er sat længere tilbage på slibebrættet, så det kan anvendes på svært tilgængelige steder (under radiatorer, rør osv.)
Materiale | Polypropylen - PP |
Farve | Sort |
Indhold | 23 l |
SPNG-BRD-GRIDSPONGE-HYDRO-320X150X35MM
SP-FINWASHINGMILL-W.METALAXIS-0695942015
SP-FLRROLLER-(AXIS-LONG)-0695942015