Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spandsystem til flisevask
Til effektiv forrens og vask af nyfugede flisebelagte overflader, 23 liter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimale rengøringsresultater og betydelige tids- og arbejdsbesparelser
3 velplacerede, rillede ruller med robuste metalaksler
Spandens indhold tømmes nemt og rent til højre/venstre
2 hældetude på modsatrettede hjørner
Spanden er nem at rengøre
Kan rengøres med en standardspatel takket være den langsgående smudsfanger (60 mm bredde) i midten af spandens bund
Slibebræt med hydrosvamp og ergonomisk blødt tokomponentshåndtag og tommelpunkt
- Vanddræn indbygget bagpå slibebrættet
- Håndtaget er sat længere tilbage på slibebrættet, så det kan anvendes på svært tilgængelige steder (under radiatorer, rør osv.)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!