Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Quickkobling med komfortkobling, serie 2000 til Würth PU-slanger

Quick-kobling, komforttil. serie 2000
SL.KOBLING 11,0X16MM

Varenr. 0699100711

EAN 4045989950003

Prisvisning for kunder efter login
Quickkobling med komfortkobling, serie 2000 til Würth PU-slanger

Varenr. 0699100711
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
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.


Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Ergonomisk formet låsebøsning


Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.



Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.


Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.



Lufttætte samlinger


Lavt strømforbrug og høj effektivitet



Hærdede låsebøsninger


Til maks. bæreevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.


Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.



Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.


Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings



Materiale: Stål

Instruktioner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til indvendig slangediameter

11 mm

Egnet til udvendig slangediameter

16 mm

Længde (L)

68 mm

Udvendig diameter (D)

23 mm

Nøglevidde (SW)

24 mm

Flowkapacitet

2100 l/min.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger