Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
9 post(er) med 27 versioner fundet
Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde PVC-trykluftslanger.
Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde PU-trykluftslanger.
Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde trykluftlinjer.
Med nippel og to koblinger
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min ved 16 bar, ergonomisk betjening med én hånd, lufttæt forbindelse for effektivitet, hærdede muffer og korrosionsbeskyttelse for lang levetid
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min ved 16 bar for optimal trykluftforsyning. Ergonomisk muffe, enhåndsbetjening og lufttæt tilslutning for effektivitet og sikkerhed
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs