Quickkobling med komfortkobling, serie 2000 Til Würth PU-slanger
Quick-kobling, komforttil. serie 2000
SL.KOBLING 8,0X12MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.
Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.
Ergonomisk formet låsebøsning
Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.
Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.
Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.
Lufttætte samlinger
Lavt strømforbrug og høj effektivitet
Hærdede låsebøsninger
Til maks. bæreevne og lang levetid.
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.
Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.
Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings
Materiale: Stål
Egnet til indvendig slangediameter | 8.0 mm |
Egnet til udvendig slangediameter | 12 mm |
Længde (L) | 68 mm |
Udvendig diameter (D) | 23 mm |
Nøglevidde (SW) | 20 mm |
Flowkapacitet | 2100 l/min. |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)