Hurtigoplader AL 30-CV-LI
Hurtigoplader AL 30-CV-LI
AKKULADER, AL 30-CV-LI
Varenr. 0700816
EAN 4048539005468
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indgangsspænding | 230 V/AC |
Min./maks. udgangsspænding | 14,4-18 V/DC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 6 A |
Kabellængde | 1,6 m |
Længde | 195 mm |
Bredde | 130 mm |
Højde | 80 mm |
Maks. udgangsspænding | 18 V/DC |
Maks. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Maks. indgangsspænding | 240 V/AC |
Ladetid | 45 min. |
Min./maks. indgangsspænding | 220-240 V/AC |
Min. temperaturforhold | 0 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 951,500 g |
Min. udgangsspænding | 14,4 V/DC |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Nominel spænding | 18 V/DC |
Udgangsspænding | 18 V/DC |