Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
14 post(er) med 16 versioner fundet
Til opladning af akkufugepistol AKP 18 og akku, tangential slagskruetrækker ASS 18 1/2 HT
Til akku gipsskruemaskine TBS 18-A
Til akku blindnittepistol
Oplader, der passer til 18 V li-ion-systembatterier (CV)
Til opladning af 10,8 og 18 V batterier.
Passende lader til LI 28 V batteri.
Til opladning af akku fugepistol AKP 12, AKP 18, akku fedtpresse FP 12-A og akku tangentiel slagskruetrækker ASS 18-1/2 HT
Velegnet til genopladelige 12 V BASIC M-CUBE litiumionbatterier
ALG 18 V M-CUBE laderen er specielt designet til M-CUBE 18 V batterier og har driftssikker ydeevne ved en indgangsspænding på 220 til 240 V/AC
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
Til opladning af akku fugepistol AKP 12, AKP 18, akku fedtpresse FP 12-A og akku tangentiel slagskruetrækker ASS 18-1/2" HT