Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT

Støvsuger TSS 12 COMPACT
STØVSUGER TSS 12 ECO

Varenr. 07011131
EAN 4062856156009

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftfuld, kompakt støvsuger til professionel tørrengøring i bygninger
  • Kraftfuld og 62 dB (A) støjsvag tørstøvsuger til brug i støjfølsomme områder, selv i arbejdstiden.

  • Meget kompakt takket være den praktiske holder til indsugningsrøret, hvilket giver nem og pladsbesparende opbevaring af indsugningsrøret og gulvmundstykket på selve støvsugeren

  • Høj mobilitet med de to gummihjul og de to styreruller

  • Det lave tyngdepunkt gør den meget sikker mod væltning

  • Det 12 m lange strømkabel kan enkelt og ligetil vikles omkring turbinehovedet eller hænges op på den klapbare kabelkrog

  • Den integrerede fatning gør det muligt at tilslutte den elektriske sugebørste , som kan bruges til yderligere at øge støvsugerens effekt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indgangseffekt

800 W

Beholderkapacitet

12 l

Maks. luftstrøm

53 l/sek.

Undertryk

24 kPa

Nominel bredde

35

Længde

410 mm

Bredde

315 mm

Højde

340 mm

Maskinens vægt

6,6 kg

Kabellængde

12 m

Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT indeholdt:
Standardudstødningsfilter til støvsuger
1 x
Standardudstødningsfilter til støvsuger

EXHSTFILT-VC-TSS12-F.07011120

Mængde: 1 x
3 x
Fleecefilterpose Til tørstøvsugere

FILTER TIL TSS 12, FLEECE

Mængde: 3 x
Motorbeskyttelsesfilter til støvsuger
1 x
Motorbeskyttelsesfilter til støvsuger

MOTPROTFILT-(F.VC-TSS-7)

Mængde: 1 x
Hovedfilterkurv Til tørstøvsugere
1 x
Hovedfilterkurv Til tørstøvsugere

MAINFILTBSKT-F.VC-TSS12/TSS12-ECO

Mængde: 1 x
1 x
Sugeslange

STØVSUGER SLANGE TSS 7-L BASIC

Beskrivelse: Udsugningsslange til tørstøvsuger
Mængde: 1 x
1 x
Kombimundstykke

KOMBIDYSE TSS 7-L BASIC

Beskrivelse: Kombigulvmundstykke til støvsugning af hårde gulve og gulvtæpper.
Mængde: 1 x
Elbow with air hole
1 x
Elbow with air hole

ELBW-AIRHOLE-F.VC

Beskrivelse: for dry vacuum cleaners
Mængde: 1 x
1 x
Møbelpolstringsmundstykke, plug-in

POLSTERDYSE INDSTIK

Mængde: 1 x
1 x
Plastsledmundstykke til støvsugning på trange steder med industrielle våd- og tørstøvsugere

FUGEDYSE INDSTIK, 225MM TIL ISS

Mængde: 1 x
Sugebørste, plug-in
1 x
Sugebørste, plug-in

SUCNBRSH-PLGA-F.VC-NW35

Mængde: 1 x
2 x
Forkromet sugerør Fremstillet af metal til ISS- og TSS-serien

STØVSUGERRØR, ISS30.ISS40, METAL

Mængde: 2 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger