Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TSS 12.0 COMPACT støvsuger

Støvsuger TSS 12.0 COMPACT
STØVSUGER TSS 12.0 COMPACT
MASTER

Varenr. 07011132
EAN 4099618131264

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftfuld, kompakt støvsuger til professionel brug inden for industriel rengøring
  • Kraftfuld og støjsvag 62 dB (A) støvsuger til brug i støjfølsomme områder, selv i arbejdstiden

  • Meget kompakt takket være den praktiske holder til indsugningsrøret, hvilket giver nem og pladsbesparende opbevaring af indsugningsrøret og gulvmundstykket på selve støvsugeren

  • Høj mobilitet takket være to gummihjul og to drejehjul

  • Det lave tyngdepunkt gør den meget stabil

  • Det 12 m lange strømkabel kan enkelt og ligetil vikles omkring turbinehovedet eller hænges op på den klapbare kabelkrog

  • Den integrerede fatning gør det muligt at tilslutte den elektriske sugebørste , som kan bruges til yderligere at øge støvsugerens effekt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

240 V

Indgangseffekt

700 W

Beholderkapacitet

12 l

Maks. luftstrøm

32 l/sek.

Undertryk

216 mbar

Nominel bredde

35 mm

Længde

410 mm

Bredde

315 mm

Højde

340 mm

Kabellængde

12 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger