Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tørstøvsuger TSS 7-L BASIC

Støvsuger TSS 7-L Basic
STØVSUGER, TSS 7-L BASIC

Varenr. 07011170
EAN 4056807047508

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt letvægtsstøvsuger med ergonomisk bærerem

Stor mobilitet og fleksibilitet


Ergonomisk bærerem og meget lav vægt betyder, at støvsugeren er behagelig at bære. Den kan derfor nemt bruges over længere afstande eller på trin.



Certificeret til støvklasse L


Velegnet til støv med maks. arbejdspladskoncentration (MAK-værdier) > 1 mg/m3.



Maksimal sugeeffekt med lavt strømforbrug


Optimeret luftstrøm gør det muligt for støvsugeren at opnå en meget høj sugeeffekt.



Minimeret risiko for ulykker


Den 7,5 m netledning i gummi kan nemt hænges rundt om kabelkrogen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V/AC

Indgangseffekt

850 W

Beholderkapacitet

7 l

Maks. luftstrøm

40 l/sek.

Undertryk

220 mbar

Lydtryksniveau

62 dB

Længde

310 mm

Bredde

285 mm

Højde

375 mm

Energieffektivitetsklasse

0 - ikke relevant

Maskinens vægt

3.5 kg

Kabellængde

7.5 m

Tørstøvsuger TSS 7-L BASIC indeholdt:
1 x
Fleecefilterpose Til tørstøvsugere

FILTER TSS 7-L BASIC

Mængde: 1 x
1 x
Hovedfilterkurv Til tørstøvsugere

FILTERKURV TSS 7-L BASIC

Mængde: 1 x
1 x
Sugeslange

STØVSUGER SLANGE TSS 7-L BASIC

Beskrivelse: Udsugningsslange til tørstøvsuger
Mængde: 1 x
1 x
Gulvdyse

GULVDYSE TSS 7-L BASIC

Beskrivelse: Til støvsugning af hårde gulve
Mængde: 1 x
1 x
Skulderrem Til tørstøvsugere

BÆRESTROP TSS 7-L BASIC

Mængde: 1 x
3 x
Forkromet sugerør Fremstillet af metal til ISS- og TSS-serien

STØVSUGER RØR TSS 7-L BASIC.HWS 15L

Mængde: 3 x
Vinkel, clip-on Til ISS- og TSS-serien
1 x
Vinkel, clip-on Til ISS- og TSS-serien

ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35

Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kombimundstykke

KOMBIDYSE TSS 7-L BASIC

Kombigulvmundstykke til støvsugning af hårde gulve og gulvtæpper.
x 1 stk.