Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tørstøvsuger TSS 7-L BASIC
Kompakt letvægtsstøvsuger med ergonomisk bærerem
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stor mobilitet og fleksibilitet
Ergonomisk bærerem og meget lav vægt betyder, at støvsugeren er behagelig at bære. Den kan derfor nemt bruges over længere afstande eller på trin.
Certificeret til støvklasse L
Velegnet til støv med maks. arbejdspladskoncentration (MAK-værdier) > 1 mg/m3.
Maksimal sugeeffekt med lavt strømforbrug
Optimeret luftstrøm gør det muligt for støvsugeren at opnå en meget høj sugeeffekt.
Minimeret risiko for ulykker
Den 7,5 m netledning i gummi kan nemt hænges rundt om kabelkrogen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!