Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3-vejs dyse

3-vejs dyse
DYSE TIL HØJTRYKSRENSER

Varenr. 0701163130

EAN 4058794287493

Prisvisning for kunder efter login
3-vejs dyse

Varenr. 0701163130
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
Robust, holdbar og smudsafvisende dyse til højtryksrenser.

Nem udskiftning af stråle til alle rengøringsopgaver

Højtryk, smal stråle (0°), højtryk flad stråle (25°) og lavtryk flad stråle (40°)

Bemærk

Ved brug af den integrerede sugeslange til rengøringsmiddel anvendes den flade lavtryksstråle til at suge og fordele det pågældende rengøringsmiddel.

Ved brug med rengøringsmidler skal følgende trin følges:

  • Træk sugeslangen til rengøringsmiddel ud.
  • Sæt sugeslangen til rengøringsmiddel i en beholder med rengøringsmiddel.
  • Indstil den tredobbelte dyse til "CHEM".
  • Indstil doseringsventilen til rengøringsmiddel til den ønskede koncentration.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kompatibel med

HDR 185 Power Plus

Materiale

PP - polypropylen

Forbindelsesgevind

M18 x 1,5

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter til forlængerslange

ADAPTER M22X1,5

Med denne adapter kan slangeforlængeren tilsluttes højtryksrenseren.