Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3-vejs dyse
Robust, holdbar og smudsafvisende dyse til højtryksrenser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem udskiftning af stråle til alle rengøringsopgaver
Højtryk, smal stråle (0°), højtryk flad stråle (25°) og lavtryk flad stråle (40°)
Ved brug af den integrerede sugeslange til rengøringsmiddel anvendes den flade lavtryksstråle til at suge og fordele det pågældende rengøringsmiddel.
Ved brug med rengøringsmidler skal følgende trin følges:
- Træk sugeslangen til rengøringsmiddel ud.
- Sæt sugeslangen til rengøringsmiddel i en beholder med rengøringsmiddel.
- Indstil den tredobbelte dyse til "CHEM".
- Indstil doseringsventilen til rengøringsmiddel til den ønskede koncentration.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!