Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HØJTRYKSRENSER HDR 170 BASIC

Koldtvands-højtryksrenser HDR 170 BASIC CLASSIC
HØJTRYKSRENSER HDR 170 CLASSIC

Varenr. 0701170000
EAN 4099618018046

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til let rengøring i gennemsnit 1-2 timer om dagen.

Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange


Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.


Massivt keramisk stempel


Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed. Op til 5 gange længere levetid i forhold til metalfremstillede.


Triplex stempelpumpe


Driftstryk på 170 bar, 300 timers levetid


Gummibelagte hjul


Komfortabel mobilitet


Selvsugende flaske


Fuld spredning på 3-4 sedanbiler (gennemsnit) med én påfyldning af integreret 1000 ml vaskemiddelbeholder.


Indbygget slangerulle


Tidsbesparende og nem at holde styr på (10 meter slange)


05 dysespidser


Forskellig tryk- og sprøjtebredde for ubesværet arbejde.


Termisk beskyttelse


Beskytter motoren mod overbelastning.


Totalt stopsystem


Trykaflastning forlænger levetiden.


1000 ml monterbar skumstråleflaske


  • Fyldigt skum og god overfladedækning.

  • Justerbar vinkel og justerbart tryk.

10 m slangerulle


Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.

BemærkDenne model er udviklet til let brug og er beregnet til at blive brugt i gennemsnit 1-2 timer om dagen. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, kan det medføre for tidligt motorslid i forhold til den oprindelige levetid på 300 timer.
Brug med rengøringsmiddel: Rengøringsmiddel kan kun tilsættes, når enheden betjenes i lavtrykstilstand.
a) Ved brug rengøringsmidler skal sikkerhedsdatabladet fra producenten af rengøringsmidlet følges, især anvisningerne vedrørende personlige værnemidler.
b) Fjern låget på den rene flaske med rengøringsmiddel. Træk forsigtigt den indbyggede rengøringsmiddelbeholder ud af opbevaringspositionen.
c) Fyld beholderen med rengøringsmiddel udviklet specielt til brug med højtryksrensere.
d) Skub rengøringsmiddelflasken med åbningen nedad ind i tilslutningen til slangens rengøringsmiddel.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeLille bilvask, anlæg, indkørsler, fortove, garagegulv, flisebelægninger, hegn, gulve, trapper, sidespor, pletter

Nominel spænding

230 V

Indgangseffekt

2500 W

Maks. tryk

170 bar

Driftstryk

130 bar

Min./maks. tilførselsmængde

0-432 l/t.

Slangelængde

10 m

Længde

410 mm

Bredde

396 mm

Højde

897 mm

Maskinens vægt

21.7 kg

Kabellængde

5 m

HØJTRYKSRENSER HDR 170 BASIC indeholdt:
1 x
Håndsprøjtepistol til HDR 170/180 CLASSIC

HÅNDTAG TIL HDR 170/180 ALM.

Mængde: 1 x
1 x
Spraylanse til HDR 170/180/210 CLASSIC

LANSE TIL HÅNDTAG FOR HDR 170/180 ALM

Mængde: 1 x
1 x
Dyse til HDR 170/180/210 CLASSIC, sæt med 5 dele

SPREDNINGSDYSER TIL HDR 170/180, 5STK

Mængde: 1 x
1 x
Slange til HDR 170/180/210 CLASSIC

TRYKSLANGE TIL HDR 170/180, 10M

Mængde: 1 x
1 x
Skumflaske til HDR 170/180/210 CLASSIC

SKUM KANON TIL HDR 170/180, 1L

Mængde: 1 x