KOMPAKT KOMPRESSOR 20 L OLIEFRI
Kompressor, kompakt 20 l, oliefri Støjsvag
OLIE FRI KOMPRESSOR 20L KOMPAKT STØJSVAG
MASTER

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Færre serviceomkostninger
Oliefri stempelkompressor
Ideel beskyttelse af armaturer og betjeningsanordninger
Alle komponenter er monteret inde i en stabil, kompakt rørformet ramme.
Sørger for bekvem transport
Bekvem transport takket være træk- og bærehåndtag (trolleyfunktion) samt robuste hjul
Viser kedeltrykket
Ekstra manometer
Justerbart arbejdstryk
Reduktionsventil med manometer
God ydeevne ved koldstart
Trykkontakt med overtryksventil af høj kvalitet
Ideel til mobil brug
- Skridsikker udførelse takket være gummifødder
- Snørekrog
Motoreffekt | 1.5 kW |
Maks. tryk | 10 bar |
Tankkapacitet | 20 l |
Sugeevne | 240 l/min. |
Oliefri drift | Ja |
Nominel spænding | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 23 |
Omdrejningshastighed | 1400 o/min |
Min./maks. temperaturforhold | 5 til 40 °C |
Kabellængde | 2.8 m |
Længde x bredde x højde | 540 x 800 x 520 mm |
Antal cylindre | 2 STK |
Antal hurtigkoblere | 2 STK |
Lydtryksniveau | 69 dB |
Maskinens vægt | 41.5 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)