Leder du efter en lille kompressor?
Hvis du leder efter en lille kompressor, kan vi hjælpe dig. I vores udvalg finder du:
K260 er oliefri og let at flytte rundt, da den har et teleskophåndtag og samtidig har en bredde på kun 60 cm. Det gør, at den nemt kan komme igennem de fleste døråbninger. Du kan desuden bruge kompressoren til at stå på. Det skyldes, at den har en meget kraftig konstruktion. Hjulene – der er luftgummihjul – er også robuste og sidder på en gennemgående aksel. Endelig har den flere funktioner såsom 2 udtag, der har fælles trykregulering. Alt i alt er K260 et godt valg til dine montageopgaver.
Søger du en lille kompressor til mindre opgaver, eksempelvis til arbejde med dykkerpistol? Så er K60 et godt valg. Den er oliefri og har en lav vægt. Dens kompakte størrelse gør den let at transportere. Du kan nemt finde plads til den i montørbilens reoler, fordi den ikke optager meget plads. Dens lave vægt og gode balance gør det også let for dig at flytte rundt på den og bruge den steder, hvor der er begrænset plads.
K140 er ligesom K60 og 260 oliefri, og du kan anvende den til professionel brug. Denne lille kompressor er velegnet til montageopgaver. Samtidig er K140 let at transportere, da den har et teleskophåndtag.
Power 50 L er en kileremsstempelkompressor til arbejde med trykluftdrevne værktøjer på værksteder, hvor det er vigtigt med en kompressor, der er velegnet til fleksibel/mobil anvendelse.
Power 50 L har flere brugbare funktioner. Den har et ekstra manometer, så du kan aflæse tanktrykket, ligesom du kan justere arbejdstrykket med en reduktionsventil, der har et filter med manometer og spraysmører. Power 50 L er også god til koldstart, da den har en brugbar trykafbryder med overtryksventil.
Andre fordele er:
- Beskyttelse mod overophedning
- God sikkerhed
- Lav hastighed
- Let at manøvrere
- Lavt støjniveau
- Let og hurtigt tjek af oliestanden