Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Subcompact 8 l kompressor oliefri, støjsvag

Kompressor Subcompact 8L, oliefri støjsvag
KOMPRESSOR, 8L, OLIEFRI, STØJSVAG

Varenr. 07012220
EAN 4065746093422

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Oliefri, kompakt støjsvag stempelkompressor til mobil brug med wSafe® sikkerhedskobling
  • På grund af det lille, kompakte design er den ideel til mobil anvendelse

  • Den oliefrie stempelkompressor giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat

  • Den færdigmonterede wSafe® 2000 sikkerhedskobling sikrer sikker luftfjernelse

  • Takket være de to manometre kan både kedeltrykket og arbejdstrykket vises

  • Den pulverlakerede trykluftbeholder af aluminium sørger for en lav vægt, mens den er designet til de høje krav på byggepladser

  • Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser

  • Det gummibelagte håndtag forhindrer kompressoren i at glide ved transport af den

  • Kablet kan rulles direkte op på enheden, så det nemt kan opbevares ved transport

  • Den integrerede motorafbryder beskytter motoren mod overbelastning

  • De gummibelagte fødder giver mulighed for sikker placering med minimal vibration
Må anvendes i stående position.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Tryktest af rør

  • Hæftning og sømning

  • Rengøring af alle overflader

  • Pumpning af dæk

Motoreffekt

485 W

Maks. tryk

9 bar

Tankkapacitet

8 l

Sugeevne

128 l/min.

Påfyldningskapacitet

60 l/min.

Oliefri drift

Ja

Frekvens

50 Hz

IP-beskyttelsesklasse

IP 23

Omdrejningshastighed

1400 o/min

Min./maks. temperaturforhold

5 til 40 °C

Kabellængde

1,8 m

Længde x bredde x højde

405 x 395 x 355 mm

Antal cylindre

2 STK

Antal hurtigkoblere

1 STK

Lydtryksniveau

62 dB

Maskinens vægt

16,9 kg

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
wSafe® 2000 PU trykluftspiralslange

WSAFE2000 PU SPIRALSLANGE 1/4-6,5X10 4M

WSAFE
Yderst robust og slidstærk snoet PU-trykluftslange med monterede fittings fra wSafe 2000-serien
x 1 stk.
wSafe® 2000 PU trykluftspiralslange

WSAFE2000 PU SPIRALSLANGE 3/8-8X12 4M

WSAFE
Yderst robust og slidstærk snoet PU-trykluftslange med monterede fittings fra wSafe 2000-serien
x 1 stk.
wSafe® 2000 premium anti-gnist PU trykluftspiralslange

WSAFE2000 SPIRAL, 8MM.12MMX4M GNISTFRI

WSAFE
Yderst robust og holdbar samt gnistresistent snoet PU-trykluftslange med monterede fittings i wSafe 2000-serien
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger