50 LITER OLIEFRI LUFTKOMPRESSOR
Kompressor, kompakt 50 l, oliefri Støjsvag
OLIE FRI KOMPRESSOR 50L KOMPAKT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Filtreret trykreduktionsventil med manometer og oliefugter
Display med tanktryk
Ekstra manometer
Beskyttelse mod motoroverophedning
Indbygget overbelastningsbeskyttelse
Ideel til mobil brug på værkstedet
- Styreruller med låsebremse giver større manøvredygtighed og gør den skridsikker
- Komfortabel håndtering takket være gummibelagt trækhåndtag og ekstra håndtag
Orden og sikkerhed
Langt trækhåndtag med integreret kabeloptræk
Hurtig og nem kontrol af olieniveauet
Oliesmurt stempelkompressor med olievindue
De gummibelagte fødder sørger for et skridsikkert fæste med minimal vibration
Motoreffekt | 1.5 kW |
Maks. tryk | 10 bar |
Tankkapacitet | 50 l |
Sugeevne | 320 l/min. |
Oliefri drift | Ja |
Frekvens | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 23 |
Omdrejningshastighed | 1400 o/min |
Min./maks. temperaturforhold | 5 til 40 °C |
Kabellængde | 1.8 m |
Længde x bredde x højde | 730 x 310 x 750 mm |
Lydtryksniveau | 72 dB |
Maskinens vægt | 56 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)