Kompressor, K60
Kompressor K60 0,5HK
KOMPRESSOR K60 0,5HK
MASTER
Varenr.
07012900
EAN 4045989462483
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Professionel oliefri letvægtskompressor, ideel til mindre opgaver med f.eks. dykkerpistol
Let at transportere
- Finder nemt plads i montørbilens reoler eller arbejdsområder med snævre pladsforhold
- Nem at flytte rundt på grund af den lave vægt og gode balance
3 års reklamationsret
mod fabrikations- og materialefejl
Typebeskrivelse | Kompressor |
Motoreffekt | 300 W |
Maks. tryk | 8 bar |
Tankkapacitet | 4 l |
Oliefri drift | Ja |
Frekvens | 50 Hz |
Omdrejningshastighed | 4927 o/min |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 40 °C |
Kabellængde | 2 m |
Længde x bredde x højde | 365 x 310 x 300 mm |
Lydtryksniveau | 79 dB |
Maskinens vægt | 9,4 kg |