Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S

To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S
MASTER VINKELSLIBER EWS 24-230-S

Varenr. 070244620

EAN 4049557469324

Prisvisning for kunder efter login
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S

Varenr. 070244620
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
Vinkelsliber på 2.400 W med hurtigspændemøtrik, til skiver med maks. diameter på 230 mm

Optimal arbejdsstilling


Håndtaget kan drejes i 90° trin



Mindre træthed under arbejdet


Meget slankt kabinet og vibrationsdæmpning af begge håndtag



Vridningsresistent beskyttelsesskærm


  • Skærmen kan ikke blive vredet under arbejdet, hvilket giver ideel beskyttelse for brugeren

  • Justerbar uden værktøj for hurtigt og effektivt arbejde


Tilbageslagsbeskyttelse


Hvis skiven pludselig blokeres, afbrydes strømforsyningen, hvorved risikoen for personskade reduceres betragteligt.



Overbelastningsindikator


En lysdiode tænder, hvis enheden overbelastes, så skader på motoren undgås.



Tænd-/slukkontakt med intelligent elektronik


  • Genstartbeskyttelse

  • Overbelastningsbeskyttelse

  • Softstart


Optimeret støvbeskyttelseskoncept


  • Dobbelte labyrintpakninger til kugleleje

  • Indkapslet kontakt

  • Kold luft suges ind ved de bageste ventilationsåbninger og blæses ud på forsiden af gearhoved
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

2400 W

Maks. tomgangshastighed

6600 o/min

Min. tomgangshastighed

0 o/min

Maks. Skæreskivediameter

230 mm

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M14

Maskinens vægt

5,8 kg

Kabellængde

4 m

To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S indeholdt:
1 x
Hurtigspændemøtrik Jacobs

CLICKMØTRIK F. 180-230 MM M14

Beskrivelse: Værktøjsfri udskiftning af slibemateriale til vinkelslibere. Strammes og løsnes manuelt
Mængde: 1 x
1 x
Spændeflange

KLEMMEFLANGE

Mængde: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Mængde: 1 x