To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-T
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-T
230MM. V.SLIBER, 2400WATT, 24-230-T, DMS
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndtaget kan drejes i trin på 90°
Optimal arbejdsstilling ved både slibning og skæring.
Vibrationsdæmpning af begge håndtag
Mindre træthed under arbejdet.
Vridningssikret beskyttelsesskærm
- Skærmen kan ikke blive vredet under arbejdet, hvilket giver optimal beskyttelse for brugeren
- Justeres uden brug af værktøj for hurtigt og effektivt arbejde
Tilbageslagsbeskyttelse
Hvis skiven pludselig blokeres, afbrydes strømforsyningen, hvorved risikoen for personskade reduceres betragteligt.
Overbelastningsindikator
En LED lyser op, hvis enheden overbelastes, så skader på motoren undgås.
Ekstremt slankt hus
Gør det nemmere at arbejde med vinkelsliberen.
Tænd-/slukkontakt med intelligent elektronik
- Genstartsbeskyttelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Softstart
Optimeret støvbeskyttelseskoncept
- Dobbelte labyrintpakninger til kugleleje
- Indkapslet kontakt
- Kold luft suges ind ved de bageste ventilationsåbninger og blæses ud på forsiden af gearhoved
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 2400 W |
Maks. tomgangshastighed | 6600 o/min |
Maks. Skæreskivediameter | 230 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | M14 |
Maskinens vægt | 5,7 kg |
Kabellængde | 4 m |
FCEWRNCH-SR
SP-AUXILIARYHANDLE
SP-GUARDCAP
TENSIONING NUT
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!