Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-T
2.400 watt vinkelsliber med dødemandskontakt, til skiver med maks. 230 mm diameter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Håndtaget kan drejes i trin på 90°
Optimal arbejdsstilling ved både slibning og skæring.
Vibrationsdæmpning af begge håndtag
Mindre træthed under arbejdet.
Vridningssikret beskyttelsesskærm
- Skærmen kan ikke blive vredet under arbejdet, hvilket giver optimal beskyttelse for brugeren
- Justeres uden brug af værktøj for hurtigt og effektivt arbejde
Tilbageslagsbeskyttelse
Hvis skiven pludselig blokeres, afbrydes strømforsyningen, hvorved risikoen for personskade reduceres betragteligt.
Overbelastningsindikator
En LED lyser op, hvis enheden overbelastes, så skader på motoren undgås.
Ekstremt slankt hus
Gør det nemmere at arbejde med vinkelsliberen.
Tænd-/slukkontakt med intelligent elektronik
- Genstartsbeskyttelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Softstart
Optimeret støvbeskyttelseskoncept
- Dobbelte labyrintpakninger til kugleleje
- Indkapslet kontakt
- Kold luft suges ind ved de bageste ventilationsåbninger og blæses ud på forsiden af gearhoved
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!