Bore- og mejselhammer BMH 32-XE
Borehammer/mejselhammer, BMH 32-XE
BOR- OG MEJSELHAMMER BMH 32-XE
Varenr. 07025432
EAN 4056807135700
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring og yderst smidig drift
Antivibrationssystemet beskytter brugerens led. Kortere boretider med høj slagstyrke.
Eliminerer behovet for en ekstra mejselhammer i mange tilfælde
Mejselfunktion med 4,2 joule slagkraft
Ubesværet arbejde
De 24 låsbare mejselindstillinger gør det muligt at tilpasse til enhver arbejdsvinkel.
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 900 W |
Effektudgang | 550 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-760 o/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-3600 o/min |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Slagenergi | 4,2 J |
Min./maks. borediameter i beton | 6-32 mm |
Min./maks. anbefalet boreområde for optimal ydeevne (i beton) | 12-24 mm |
Maks. boreevne (volumen) i beton pr. minut | 75 cm³ |
Maks. borediameter for hul borekrone i murværk | 90 mm |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. borediameter i træ | 32 mm |
Maskinens vægt | 4,7 kg |
Kabellængde | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160MM
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D16,0-L260-WL210MM
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2