Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Let og kraftfuld borehammer, udstyret med udskiftelig borepatron og med mejselfunktion
Kraftfuld og vibrationsdæmpende 11 kg mejselhammer med SDS-max-optag.
Kulfri bore- og mejselhammer med SDS-max-drevaksel, trykstøbt aluminiumshus og vibrationsdæmpende mekanisme for komfortabelt arbejde ved maksimal ydeevne
Ekstremt højtydende borehammer med aktiv vibrationsdæmpning og udskiftelig borepatron, hvilket gør den ideel til serieboring
Holdbar borehammer og mejselhammer med SDS-plus drevaksel til boring af diametre på op til 32 mm i beton
Til hammerbor og mejselhammer 32-XE
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.