Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bore- og mejselhammer BMH 40-BL

Borehammer/mejselhammer, BMH 40-BL
BORE-MEJSELHAMMER BMH 40-BL

Varenr. 07025541

EAN 4056807897868

Prisvisning for kunder efter login
Bore- og mejselhammer BMH 40-BL

Varenr. 07025541
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
Kulfri bore- og mejselhammer med SDS-max-drevaksel, trykstøbt aluminiumshus og vibrationsdæmpende mekanisme for komfortabelt arbejde ved maksimal ydeevne

Vedligeholdelsesfri og holdbar


Kulfri motor



Velegnet til barske forhold på byggepladsen


Robust trykstøbt aluminiumshus



Ideel til arbejdet med blødere materialer


Elektronisk styring med trinløs hastighed og styring af slaghastighed



Ensartede hastigheder under belastning


Elektronisk med trinløs hastighed og styring af slaghastighed



Større arbejdssikkerhed


Sikkerhedskobling slukker enheden mekanisk, hvis boret sætter sig fast



Ubesværet arbejde


12 mejselindstillinger gør det muligt at justere til forskellige arbejdsvinkler under mejselarbejdet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

1150 W

Effektudgang

650 W

Min./maks. tomgangshastighed

250-500 o/min

Min./maks. slaghastighed

1430-2850 o/min

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-max

Slagenergi

8,7 J

Min./maks. borediameter i beton

12-40 mm

Min./maks. anbefalet boreområde for optimal ydeevne (i beton)

25-35 mm

Maks. borediameter for gennembrudsboring i beton

65 mm

Maks. boreevne (volumen) i beton pr. minut

1 cm³

Maks. mejslingskraft i beton

200 kg/t.

Maks. borediameter for hul borekrone i murværk

105 mm

Maskinens vægt

7,5 kg

Kabellængde

3,8 m

Bore- og mejselhammer BMH 40-BL indeholdt:
Servicespray
1 x
Servicespray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Beskrivelse:
100 ml
Til smøring af hængsler værktøjsbeslag og maskinopstillinger
Mængde: 1 x
Empty case for BMH 40-BL
1 x
Empty case for BMH 40-BL

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)

Mængde: 1 x