Slagskruenøgle og skralde DSR 1/2"
Slagskruenøgle og skralde, DSR 1/2"
LUFTSKRALDE DRS 1/2"
Varenr. 0703110
EAN 4050382637932
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
Kraftfuld slagskruenøgle og skralde med usædvanligt højt tilspændingsmoment.
Brugervenlig
Højre/venstre rotationsskifte foran på skraldehovedet og kraftopbygning uden omvendt tilspændingsmoment
Bemærk
- Ved regelmæssig brug skal maskinen smøres let via trykluftforsyningen hver dag. Det anbefales at bruge en sprayolie.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Værktøjsoptag | 1/2 udvendig firkant |
Omdrejningshastighed | 400 o/min |
Maks. moment | 95 Nm |
Luftforbrug | 85 l/min. |
Længde | 275 mm |
Maskinens vægt | 1,28 kg |
Driftstryk | 6,3 bar |
Min. indvendig diameter for slange | 8 mm |
Nominel diameter i tommer | 1/4 tommer |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!