Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet med en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevneværdier over gennemsnittet og praktiske udstyrsegenskaber
Højtydende, let og kompakt slagnøgle med komposithus. Anbefalet maks. skruestørrelse: M16
Fremragende forhold mellem effekt/vægt: Op til 2712 Nm tilspændingsmoment med en vægt på blot 8,1 kg
Slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber. Anbefalede maks. boltstørrelse: M32
Pålidelig slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber