Fingersliber
Fingersliber DSF 10
FINGERSLIBER, DSF 10, 10X330MM
Varenr. 07032720
EAN 4053479371078
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let, kompakt design
Ubesværet arbejde, ideelt til brug under trange pladsforhold.
Hurtig og enkel udskiftning af slibebånd
Fjederen, der er integreret i slibearmen, sikrer optimal spænding af slibebåndet.
Justerbar slibearm
Slibearmen kan drejes 360° og sikrer stor brugervenlighed.
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Maks. tomgangshastighed | 15000 o/min |
Effektudgang | 317 W |
Gevindtype x nominel diameter i tommer | R 0,25 tommer |
Luftforbrug | 94 l/min. |
Driftstryk | 6,3 bar |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Maskinens vægt | 730 g |
Slibebånd, bredde | 12 mm |
Længde for slibebånd | 330 mm |
Lydtryksniveau | 85 dB |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!