Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fingersliber DSF 10
Praktisk og kompakt pneumatisk slibefil til 10/11/12 x 330 mm slibebånd. Til slibning, afgratning og satinfinish på steder, der er svære at nå
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let, kompakt design
Ubesværet arbejde, ideelt til brug under trange pladsforhold.
Hurtig og enkel udskiftning af slibebånd
Fjederen, der er integreret i slibearmen, sikrer optimal spænding af slibebåndet.
Justerbar slibearm
Slibearmen kan drejes 360° og sikrer stor brugervenlighed.
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!