Børstesliber, trykluft, DBS 3500
Børstesliber med trykluft, DBS 3500
LUFT BØRSTESLIBER DBS 3500
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Værktøjet må ikke smøres eller tilstoppes
Optimal hastighed holder varmen nede
Børster med lang levetid
Hærdede stålspidser
Hurtig at arbejde med
Bælter, der er velegnede til alle slags materialer
Udvalg af anvendelsesmuligheder
Forskellige børstetyper
Indstiksnippel ikke indeholdt
- Ideel til rengøring af svejsesømme under reparationsarbejde, fjernelse af maling og rust fra karrosserier og fjernelse af beskyttende lak fra reparationspaneler
- De 23 mm børsteremme er ideelle til brug på større områder
- De 11 mm børsteremme er adskilt for ekstremt god ydeevne og brugervenlighed i svært tilgængelige områder.
Driftstryk | 6.3 bar |
Maks. omdrejningshastighed | 3500 o/min |
Min. indvendig diameter for slange | 9,5 mm |
Maskinens vægt | 1,1 kg |
Længde x bredde x højde | 280 x 70 x 150 mm |
Luftforbrug | 500 l/min. |
Gevindtype x nominel diameter i tommer | R 1/4 tommer |