Pneumatisk mejselhammer DMH 10
Pneumatisk mejselhammer, DMH 10
TRYKLUFTMEJSELHAMMER SÆT
MASTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt slidstærk og isoleret mod kulde
Robust og delvist gummibelagt kabinet
Meget praktisk og brugervenlig
Skridsikkert, ergonomisk formet håndtag
Slageffekten kan styres trinløst og præcist
Justerbar udløser
Praktisk plastkuffert og et stort sortiment af tilbehør medfølger
Herunder holdefjeder og alternativ lynudskiftningspatron til praktiske mejselskift og 5 mejsler, som er fremstillet i specialstål med lang levetid
2-i-1
I kombination med det valgfri tilbehør, der skrues på, kan enheden også bruges til at fjerne rustne søm.
- Mejselhammer er ikke velegnet til betonarbejde.
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Værktøjsoptag | 10,2 mm sekskantet fatning |
Driftstryk | 6.3 bar |
Luftforbrug | 76.4 l/min. |
Maks. slaghastighed | 2900 o/min |
Stempeldiameter | 19 mm |
Længde | 218 mm |
Maskinens vægt | 1,73 kg |
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!