Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksav med trykluft, WPS 3000

Stiksav med trykluft, WPS 3000
KARROSSERISAV WPS3000

Varenr. 07038921
EAN 4046777677881

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstremt kraftfuld karosseristiksav med lav vibration til krævende anvendelser på personbiler, lastvogne, busser, specialkøretøjskonstruktioner osv.

Topmoderne produktionsforløb garanterer en høj grad af præcision


Udviklet til krævende opgaver og lang levetid



Trækkraft på højt niveau takket være længere slaglængde


Velegnet til skærearbejde på stålkarosseri på op til 4,0 mm



Justerbart styr


Tillader nøjagtig indstilling af skæredybden



Udblæsningsluft ledes væk fra arbejdsområdet


Forhindrer støv og snavs i at blive hvirvlet op



Gummibelagt og ergonomisk udformet håndtag


Sikrer, at håndtaget ikke køler ned under arbejdet



Lav vibration og reduceret støjniveau


Gør enheden meget brugervenlig. Til lange perioder med ubesværet arbejde

Bemærk

Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales. Driftstrykket skal måles direkte på trykluftværktøjet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til træ, aluminium, kompositmaterialer, plast, dobbelte og tredobbelte plader op til 4 mm og til tynde plader og højkvalitetsstål op til 1 mm.

Tomgangshastighed

12000 o/min

Luftforbrug

300 l/min.

Driftstryk

6.3 bar

Min. indvendig diameter for slange

8 mm

Længde

280 mm

Maskinens vægt

0,83 kg

Slaglængde

10 mm

Stiksav med trykluft, WPS 3000 indeholdt:
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 14 TD TRÆ/KUNST.

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 77 mm; Tænder pr. længdeenhed: 14 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 18TD TRÆ/KUNST. KORT

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 53 mm; Tænder pr. længdeenhed: 18 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 24TD METAL

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 77 mm; Tænder pr. længdeenhed: 24 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
Karrosserisavklinge med SIG-adapter

SAVBLADE BI-METAL 32TD METAL

Beskrivelse:
Arbejdslængde: 77 mm; Tænder pr. længdeenhed: 32 STK/Tomme
Speciel kvalitet til karrosseri dele af højstyrke stål på køretøjer.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.1

ORSY-KUFFERT 8.4.1

Beskrivelse:
500 x 380 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykudligningsventil

TRYK FORMINDSKER 6BAR

Trykreduktionsstykke med integreret kontraventil
x 1 stk.
Lille tågesmøreapparat Til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Quick-kobling med udvendigt gevind

KOBLING 1/4 UDV.GEVIND

x 1 stk.
Stiknippel Serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.
x 1 stk.